Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - LA PETITE T NRO - 1751030A

CopieCopie
Artemide - LA PETITE T NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 2800...2800 K

  • hauteur/profondeur - 370 mm

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001458

Réf. Fournisseur

1751030A

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

2800...2800 K

hauteur/profondeur:

370 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

plastique structuré

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

longueur:

250 mm

LA PETITE T NRO