Artemide - LA PETITE W BCO - 1752020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 326 lm
température de couleur - 2700...2700 K
efficacité lumineuse - 54.3 lm/W
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003486
Réf. Fournisseur
1752020A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
326 lm
température de couleur:
2700...2700 K
efficacité lumineuse:
54.3 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E14
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
263 mm
hauteur/profondeur:
258 mm


