Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - LABEL LIGHT LED 850mm 2900K 2CONN 24Vdc - AI10000

CopieCopie
Artemide - LABEL LIGHT LED 850mm 2900K 2CONN 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2626.8...2626.8 °C

  • hauteur/profondeur - 850 mm

  • diamètre externe - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004638

Réf. Fournisseur

AI10000

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2626.8...2626.8 °C

hauteur/profondeur:

850 mm

diamètre externe:

850 mm

LABEL LIGHT LED 850mm 2900K 2CONN 24Vdc