Artemide - LABEL LIGHT LED 850mm 4500K 1CONN 24Vdc - AI00100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- température de couleur - 4500...4500 K 
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 4226.9...4226.9 °C 
- hauteur/profondeur - 850 mm 
- diamètre externe - 850 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128004637
Réf. Fournisseur
AI00100
Marque
Artemide
température de couleur:
4500...4500 K
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
4226.9...4226.9 °C
hauteur/profondeur:
850 mm
diamètre externe:
850 mm


