Artemide - LAGUNA 16 T ORO SAT - 1800140A

CopieCopie
Artemide - LAGUNA 16 T ORO SAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 369 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003763

Réf. Fournisseur

1800140A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

369 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

240 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

laiton

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

160 mm

LAGUNA 16 T ORO SAT