Artemide - LAMPE FLUO T5 39W HO 3000?K - M004380

CopieCopie
Artemide - LAMPE FLUO T5 39W HO 3000?K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 39 W

  • Culot - G5

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005050

Réf. Fournisseur

M004380

Marque

Artemide

puissance de la source lumineuse:

39 W

Culot:

G5

température de couleur:

3000 K

LAMPE FLUO T5 39W HO 3000?K