Artemide - LINEALED CARRABILE 62 ALLUMINIO 4000K* - NL7398VSW0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 4000...4000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007799
Réf. Fournisseur
NL7398VSW0
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
47 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
longueur:
618 mm
raccordement électrique avec fiche:
Oui


