Artemide - LineaLed Wallwasher L=80 cm 10 3000K - NL1732210K0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 780 mm
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007355
Réf. Fournisseur
NL1732210K0
Réf. Commerciale
Artemide
puissance du système:
25.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
780 mm
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
18
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
largeur:
47.5 mm
largeur d'encastrement:
800 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
78 mm
nombre de pôles:
10