Artemide - LineaLed Wallwasher L=100 cm 25 4000K - NL1732325W0

CopieCopie
Artemide - LineaLed Wallwasher L=100 cm 25 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 65 mm

  • flux lumineux utile - 1920 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007364

Réf. Fournisseur

NL1732325W0

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm

flux lumineux utile:

1920 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

47.5 mm

longueur:

978 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

LineaLed Wallwasher L=100 cm 25° 4000K