Artemide - LineaLed WW Adjust. L=100 cm 10 3000K - NL1733310K0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - III
réglabilité - orientable
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007385
Réf. Fournisseur
NL1733310K0
Marque
Artemide
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
III
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
puissance de lampe acceptée:
33.6...33.6 W
largeur:
42 mm
hauteur/profondeur:
62 mm
longueur:
978 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1733310K0
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Linealed ww adjust. l=100 cm 10° 3000k
Les atouts de l'article :
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)


