Artemide - LineaLed WW Adjust. L=80 cm 25 3000K - NL1733225K0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1776 lm
puissance du système - 25.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 978 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007381
Réf. Fournisseur
NL1733225K0
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1776 lm
puissance du système:
25.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
978 mm
efficacité lumineuse:
52.23 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
25
largeur:
42 mm
hauteur/profondeur:
62 mm
diamètre externe:
800 mm


