Artemide - LOGICO MICRO PLAFONE 3X120° - 0645020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 330 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E14
montage mural - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128645020
Réf. Fournisseur
0645020A
Marque
Artemide
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
330 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E14
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
3
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
largeur:
330 mm
hauteur/profondeur:
210 mm


