Artemide - LOGICO PTE INC. 2X75W G.RO - 0391030A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 330 mm
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128391030
Réf. Fournisseur
0391030A
Marque
Artemide
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
330 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
largeur:
320 mm
hauteur/profondeur:
185 mm


