Artemide - LOGICO SOSPEN.SINGOLO INC SETA LUCIDO - 0453020A

CopieCopie
Artemide - LOGICO SOSPEN.SINGOLO INC SETA LUCIDO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128453020

Réf. Fournisseur

0453020A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre structuré

longueur:

400 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

310 mm

suspension fournie:

Oui

LOGICO SOSPEN.SINGOLO INC SETA LUCIDO