Artemide - MEGARA 150 1L DO LED 3000K AL - T415700W00

CopieCopie
Artemide - MEGARA 150 1L DO LED 3000K AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001033

Réf. Fournisseur

T415700W00

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

7 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

hauteur/profondeur d'encastrement:

120 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

330 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : T415700W00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Megara 150 1l do led 3000k al

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • Luminaire IK10 avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs important. Pour application intérieure et extérieure, ERP, espaces recevant du public avec un fort risque de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.