Artemide - MEGARA 90 1L DO LED 3000K AL - T415300W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 190 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 101 mm
flux lumineux utile - 101 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128001021
Réf. Fournisseur
T415300W00
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
190 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
101 mm
flux lumineux utile:
101 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
90 mm
charge max.:
5000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Non


