Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - MELAMPO NOTTE * - 0710010A

CopieCopie
Artemide - MELAMPO NOTTE                          *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 400 mm

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - bronze

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128710010

Réf. Fournisseur

0710010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

400 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

bronze

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

textile

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

II

MELAMPO NOTTE *