Artemide - MELAMPO PARETE SENZA INTERR. - 0720010A

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 630 lm

  • température de couleur - 2800...2800 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 350 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128720010

Réf. Fournisseur

0720010A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

630 lm

température de couleur:

2800...2800 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

350 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E14

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

300 mm

diamètre externe:

230 mm

MELAMPO PARETE SENZA INTERR.