Artemide - MELAMPO TAVOLO - 0315010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 580 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - lampe d'intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128315010
Réf. Fournisseur
0315010A
Marque
Artemide
hauteur/profondeur:
580 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
220...250 V
classe de protection:
II
largeur:
240 mm


