Artemide - MELAMPO TAVOLO BRONZO - 0315020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 400 mm
douille - E14
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128315020
Réf. Fournisseur
0315020A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
400 mm
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
textile
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
II


