Artemide - MELAMPO TERRA BRONZO - 0123020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 1630 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - bronze
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128123020
Réf. Fournisseur
0123020A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
1630 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
bronze
douille:
E27
émission de lumière:
direct/indirect
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
2
matériau de la verrine:
textile
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Oui
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
2...2 W


