Artemide - MELETE ALO W - 1634010A

CopieCopie
Artemide - MELETE ALO W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 138 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • douille - R7s

  • source lumineuse - lampe halogène haute tension

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000290

Réf. Fournisseur

1634010A

Réf. Commerciale

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

138 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

R7s

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

largeur:

228 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

MELETE ALO W