Artemide - MERCURY LED S - 1367110A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4576 lm
puissance du système - 70 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001309
Réf. Fournisseur
1367110A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4576 lm
puissance du système:
70 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
indirect
matériau du boîtier/corps:
acier
diamètre:
1100 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
600 mm
suspension fournie:
Oui


