Artemide - MERCURY LED S 2700K - 1367W10A

CopieCopie
Artemide - MERCURY LED S 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2656 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003722

Réf. Fournisseur

1367W10A

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2656 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

chrome

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

29...29 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

600 mm

suspension fournie:

Oui

MERCURY LED S 2700K