Artemide - MESMERI ALO W BCO - 0916010A

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2950 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 79 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128916010

Réf. Fournisseur

0916010A

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

2950 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

79 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

R7s

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

340 mm

hauteur/profondeur:

221 mm

MESMERI ALO W BCO