Artemide - METEORITE 35 ALO S - 1702010A

CopieCopie
Artemide - METEORITE 35 ALO S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 2870 lm

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 2900...2900 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001347

Réf. Fournisseur

1702010A

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

2870 lm

puissance du système:

150 W

température de couleur:

2900...2900 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

verre

matériau de la verrine:

verre structuré

diamètre:

350 mm

longueur des filins de suspension:

943...943 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

150...150 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

307 mm

suspension fournie:

Oui

METEORITE 35 ALO S