Artemide - METEORITE 48 ALO S - 1713010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 2870 lm
puissance du système - 150 W
température de couleur - 2900...2900 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128001455
Réf. Fournisseur
1713010A
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
2870 lm
puissance du système:
150 W
température de couleur:
2900...2900 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
verre structuré
diamètre:
480 mm
longueur des filins de suspension:
2330...2330 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
430 mm
suspension fournie:
Oui