Artemide - MINI SPOT 1LED 3W 3000K 10 - NL702910K0

CopieCopie
Artemide - MINI SPOT 1LED 3W 3000K 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007780

Réf. Fournisseur

NL702910K0

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

La marque : Artemide vous présente la référence : NL702910K0

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Mini spot 1led 3w 3000k 10°

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.