Artemide - MINI SPOT 1LED 3W 3000K 25 * - NL702925K0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - III
adapté à un montage encastré - Oui
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128007782
Réf. Fournisseur
NL702925K0
Réf. Commerciale
Artemide
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
III
adapté à un montage encastré:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
hauteur/profondeur:
100 mm
diamètre externe:
33 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL702925K0
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Mini spot 1led 3w 3000k 25° *
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)