Artemide - MOUETTE LED SIMM 2500mm 135W 830 ND 6M - AK10400

CopieCopie
Artemide - MOUETTE LED SIMM 2500mm 135W 830 ND 6M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 12215 lm

  • puissance du système - 135 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004660

Réf. Fournisseur

AK10400

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

12215 lm

puissance du système:

135 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

2550 mm

longueur des filins de suspension:

1900...5900 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

5900 mm

suspension fournie:

Oui

MOUETTE LED SIMM 2500mm 135W 830 ND 6M