Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - nh1217 T - 1217010A

CopieCopie
Artemide - nh1217 T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 257 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 127 mm

  • douille - E14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007942

Réf. Fournisseur

1217010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

257 lm

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

127 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

laiton

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

50 mm

diamètre:

140 mm

nh1217 T