Artemide - NIKI LED T RETE.VETRO 4000K INOX SATIN - AH00115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128004633
Réf. Fournisseur
AH00115
Marque
Artemide
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
verre


