Artemide - NUDA PARETE INCASSO LED MONOFAC. - T083500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
appareillage fourni - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128000338
Réf. Fournisseur
T083500
Réf. Commerciale
Artemide
indice de protection (IP):
IP65
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
type de couverture:
plaque/disque
adapté à un montage en saillie:
Oui
appareillage:
transformateur électronique
largeur:
180 mm