Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - NUDA TERRA LED H 100CM BIFACC.RUGG. - T083910

CopieCopie
Artemide - NUDA TERRA LED H 100CM BIFACC.RUGG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 1000 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • flux lumineux utile - 410 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000347

Réf. Fournisseur

T083910

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

1000 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

flux lumineux utile:

410 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

luminaire sur pied

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

168 mm

longueur:

48 mm

NUDA TERRA LED H 100CM BIFACC.RUGG.