Artemide - NUDA TERRA LED H 50CM BIFACC.RUGG. - T083710

CopieCopie
Artemide - NUDA TERRA LED H 50CM BIFACC.RUGG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • matériau - acier

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000343

Réf. Fournisseur

T083710

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur:

500 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

marron

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de têtes de luminaire:

2

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

ballast ferromagnétique

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

II

largeur:

40 mm

longueur:

170 mm

NUDA TERRA LED H 50CM BIFACC.RUGG.