Artemide - NUDA TERRA LED H 50CM MONOFAC.RUGG. - T083610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
hauteur/profondeur - 500 mm
matériau - acier
couleur du boîtier/corps - marron
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128000341
Réf. Fournisseur
T083610
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
hauteur/profondeur:
500 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
marron
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
ballast ferromagnétique
appareillage fourni:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
II
largeur:
40 mm
longueur:
170 mm


