Artemide - NUR 1618 LED S BCO LUNA - A243210

CopieCopie
Artemide - NUR 1618 LED S BCO LUNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • émission de lumière - direct/indirect

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001435

Réf. Fournisseur

A243210

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

aluminium

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

900 mm

longueur des filins de suspension:

2600...2600 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

84...84 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

700 mm

suspension fournie:

Oui

NUR 1618 LED S BCO LUNA