Artemide - NUR GLOSS SOSP.ALO 230W BCO - A242100

CopieCopie
Artemide - NUR GLOSS SOSP.ALO 230W BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct/indirect

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000030

Réf. Fournisseur

A242100

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

diamètre:

550 mm

longueur des filins de suspension:

1770...1770 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

hauteur/profondeur:

430 mm

suspension fournie:

Oui

NUR GLOSS SOSP.ALO 230W BCO