Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - NUR MINI GLOSS LED S BCO - A246400

CopieCopie
Artemide - NUR MINI GLOSS LED S BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2440 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001442

Réf. Fournisseur

A246400

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2440 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre structuré

diamètre:

360 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

blanc

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

285 mm

suspension fournie:

Oui

NUR MINI GLOSS LED S BCO