Artemide - NUR MINI GLOSS LED S NRO - A246410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1501 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001443
Réf. Fournisseur
A246410
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1501 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique structuré
diamètre:
360 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP40
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
285 mm
suspension fournie:
Oui


