Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - NUR MINI LED S GRO - A246300

CopieCopie
Artemide - NUR MINI LED S GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2990 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct/indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000469

Réf. Fournisseur

A246300

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2990 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

diamètre:

366 mm

longueur des filins de suspension:

1915...1915 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

29...29 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

285 mm

suspension fournie:

Oui

NUR MINI LED S GRO