Artemide - NUR MINI PLAF.ALO 150W GRO - A244200

CopieCopie
Artemide - NUR MINI PLAF.ALO 150W GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Non

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128244200

Réf. Fournisseur

A244200

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

hauteur/profondeur:

280 mm

diamètre externe:

360 mm

NUR MINI PLAF.ALO 150W GRO