Artemide - NUR MINI PLAF.ALOG.150W ANOD. - A244250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2452 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
efficacité lumineuse - 116.76 lm/W
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128001436
Réf. Fournisseur
A244250
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
2452 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
efficacité lumineuse:
116.76 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
hauteur/profondeur:
280 mm
diamètre externe:
360 mm