Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - OBICE IP65 N 3000K NRO - T430518W10

CopieCopie
Artemide - OBICE IP65 N 3000K NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 378 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 175 mm

  • efficacité lumineuse - 51 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003447

Réf. Fournisseur

T430518W10

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

378 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

175 mm

efficacité lumineuse:

51 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

200 mm

OBICE IP65 N 3000K NRO