Artemide - OBICE MICRO LED WFL 3000K IP65 NRO - T4314WFLW10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128004003
Réf. Fournisseur
T4314WFLW10
Marque
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
La marque : Artemide vous présente la référence : T4314WFLW10
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Obice micro led wfl 3000k ip65 nro
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


