Artemide - OLMO MODULO LIN.600 48V 14W DIM 3000K NR - DGI2700D09W

CopieCopie
Artemide - OLMO MODULO LIN.600 48V 14W DIM 3000K NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004850

Réf. Fournisseur

DGI2700D09W

Marque

Artemide

puissance du système:

14 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

48...48 V

OLMO MODULO LIN.600 48V 14W DIM 3000K NR