Artemide - OLMO PROIETTORE 48V 16W DIM SP 3000K NRO - DGI2700B091W

CopieCopie
Artemide - OLMO PROIETTORE 48V 16W DIM SP 3000K NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128004834

Réf. Fournisseur

DGI2700B091W

Réf. Commerciale

Artemide

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

48...48 V

OLMO PROIETTORE 48V 16W DIM SP 3000K NRO