Artemide - ONFALE MEDIO - A006500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 345 mm
douille - E14
matériau du boîtier/corps - verre
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128006500
Réf. Fournisseur
A006500
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
345 mm
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
autre
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
verre opalin
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
II


