Artemide - ORSA 35 S NRO - 0352030A

CopieCopie
Artemide - ORSA 35 S NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2077 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003520

Réf. Fournisseur

0352030A

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2077 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

diamètre:

345 mm

longueur des filins de suspension:

1700...1700 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

700 mm

suspension fournie:

Oui

ORSA 35 S NRO