Artemide - ORSA CLUSTER 3 - 0353030A

CopieCopie
Artemide - ORSA CLUSTER 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 608 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003521

Réf. Fournisseur

0353030A

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

608 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

laiton

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

diamètre:

400 mm

longueur des filins de suspension:

800...1700 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

3

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

6.43...6.43 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

425 mm

suspension fournie:

Oui

ORSA CLUSTER 3